{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNGA 160404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | KBN35M | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | continuo; ligeramente interrumpido | |
Ejecución de la arista de corte | ME | |
Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.2 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255659 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544486 | |
Número del fabricante | TBA04356 |