Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

KNUX 160410L Juego de 10 piezas, Clase: HBX020

Número de artículo: 251098 HBX020

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte KNUX 160410L
Radio angular 1 mm
Clase HBX020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PG
Escalón para el guiado de viruta 3.2 mm
Profundidad de corte ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0.2 mm/rev. - 0.7 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251098 HBX020
Número del fabricante 251098 HBX020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco