{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | KNUX 160405R | |
Radio angular | 0.5 mm | |
Clase | HBX020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PG | |
Escalón para el guiado de viruta | 3.2 mm | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 6 mm | |
Avance f | 0.2 mm/rev. - 0.7 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251090 HBX020 | |
Número del fabricante | 251090 HBX020 |