Plaquita perfil parcial 55° exterior, izquierda, HB7010, Cantidad de pasos / pulgadas: 48-16

Número de artículo: 270815 48-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 31.60 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.33 / Unidad
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7010
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Espesor 3.6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Número de hilos / pulgada 48-16
Material de corte MD
Tipo de boca izquierda
Aplicación interior/exterior exterior
Perfil de plaquita de corte Perfil parcial
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270815 48-16
EAN / GTIN 4045197368133
Número del fabricante 270815 48-16

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
húmedo máximo
 
seco