Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portaherramientas con asiento de cono Forma F, VDI 30, para mango MK: 1

Número de artículo: 319740 1

Escoger variación del artículo y cantidad

para mango MK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma F
para mango de cono Morse 1
Tamaño VDI VDI 30
h1 28 mm
h2 30 mm
⌀ collar d2 68 mm
d3 12.065 mm
l1 27 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319740 1
Número del fabricante 319740 1

Descripción

Aplicación:

Para herramientas con mango CM.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.