Cono de contracción térmica, fino, largo 4°30′ HSK-A 63 A = 120

Número de artículo: 308328
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
40 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

  • Inclinación exterior 4°30′.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

  • En zonas de acceso especialmente difícil.
  • Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongaciones de contracción n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210354450.