Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Limitador de caídas Banda de tela bastidor TurboLite, Longitud cable metálico: 2m

Número de artículo: 098155 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud cable metálico (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 360
Peso 1.25 kg
Longitud cable metálico 2 m
Longitud 2 m
Tipo de producto Limitador de caídas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098155 2
Número del fabricante 1018014

Descripción

Ejecución:

Limitador de caída personal TurboLite. Montado en una carcasa de materia compuesto con alta resistencia a los golpes. Sistema de frenado de acción rápida con un cinturón de 2 m. Incluye indicador de carga integrado. Homologado hasta 136 kg.
Andamiaje TurboLite. Con mosquetón Twistlock y ganchos para andamiaje.

Norma:

EN 360

Nota:

En productos que son, principalmente, de metal, la vida útil no tiene ninguna limitación. Para ello un requisito es la comprobación anual por parte de expertos (comprobación visual). Aquí se incluyen, sobre todo, los mosquetones, ya que los aparatos de alta seguridad también están sujetos a la comprobación visual o revisión anual.