Avellanadores cónicos forma C 60° Sin revestimiento

Número de artículo: 150820
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
381 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 334
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Los espacios de virutas están rectificados de pieza llena. El cono de avellanado y el perímetro están destalonados y se cortan libremente,
por lo que se consigue en el avellanado profundo el mismo corte fácil y sin vibraciones que en el desbarbado o en el avellanado normal.

Aplicación:

Para el avellanado y el desbarbado sin vibraciones. Especialmente apropiados para avellanar orificios de núcleo de rosca y para avellanados en la fabricación de herramientas y dispositivos.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra