Juego de avellanadores planos combinados, soporte de madera, Tamaño / tamaño vástago: 01/10

Número de artículo: 156700 01/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / tamaño vástago precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo de avellanado 5 mm - 9 mm
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156700 01/10
EAN / GTIN 4033591011564
Número del fabricante 17 800 222

Descripción

Ejecución:

Selección de soportes, avellanadores y espigas de guía para el mecanizado de los ° de taladros más frecuentes.

Aplicación:

Para avellanados DIN, así como con la combinación espiga / avellanador adecuada, para taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

Contenido:

1 avellanador plano cada tam. n.º 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
1 espiga de guía de cada n.º 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
1 soporte de cada n.º 156720 con mango: ⌀ 10 mm

Nota:

El avellanador plano también está disponible bajo petición en HSS con recubrimiento TIN opcional, así como con filos HM soldados y con plaquitas ISO en forma de “T”.