Fresas de MDI HPC TiAlN

Número de artículo: 203212
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
380 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,05 × D en canteado
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70: Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada y al mismo tiempo extraordinaria resistencia al desgaste para una seguridad de proceso óptima. Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.Tamaños 2 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.
Tolerancia:
  • tamaño ⌀ nominal: DC ≤ tam. 12: 0 / −0,02 mm;
  • tamaño ⌀ nominal: DC a partir de tam. 16: 0 / −0,03 mm.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.
Para el contorneado como operación de trabajo de acabado
(corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Nota:

Para materiales > 65 HRC: ae = 0,02×D.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra