Fresa de MDI con refrigeración interior HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 6mm

Número de artículo: 203017 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiSi
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 19 mm
⌀ de cuello D1 5.8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0.025 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0.03 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203017 6
EAN / GTIN 4045197591524
Número del fabricante 203017 6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de TiSi especial.
Con alimentación interna de refrigerante para la evacuación segura de las virutas.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son n.º 203013, 203015, 203021 y 203027.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de MDI con refrigeración interior HPC, TiSi, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 6mm

Fresa de MDI con refrigeración interior HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 6mm

a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 116.82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock
US $ 138.35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 109.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 113.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock
US $ 114.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 134.52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiSi TiAlN Sin revestimiento AlCrN AlCrN TiAlN
Ángulo del chaflán angular 45 grados 45 grados 45 grados 45 grados 45 grados 45 grados
anillo de color azul azul amarillo verde azul azul
Longitud total L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Refrigeración interior
Tolerancia ⌀ nominal f8 e8 d11 e8 f8 h10
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra