Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D, TiAlN, G: G1/8

Número de artículo: 139720 G1/8

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G1/8
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 0.907 mm
Pasos por pulgada 28
⌀ nominal DC 7.79 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Longitud total L 79 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
⌀ del cuello D1 11 mm
Valor de programación para avellanado L1 21.3 mm
Número de dientes Z 3
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 0.04 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
⌀ de broca 7.79 mm
Profundidad de rosca 19.46 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139720 G1/8
Número del fabricante 139720 G1/8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
170
Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).
Escalonado de avellanar en la parte del vástago, para avellanado de 90°.

Ventaja:

¡Avellanado y fresado de roscas en una operación!

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 139715