Macho de roscar a máquina 6G, vaporizado, M: M2

Número de artículo: 135600 M2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
202 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 3 6G
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.4 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 2.8 mm
Vástago cuadrado □ 2.1 mm
⌀ de agujero para roscar 1.6 mm
⌀ de rosca 2 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color azul
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 4 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135600 M2
EAN / GTIN 4045197077042
Número del fabricante 135600 M2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Clase de tolerancia ISO 3 / 6G = con sobreespesor de aprox. 0,02 − 0,04 mm.
HSS-E

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.