Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Hoja de sierra, diamante, 1,2 mm, ⌀ de hoja de sierra: 105mm

Número de artículo: 077883 105

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de hoja de sierra (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Mármol, epoxi, juntas de trass

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Material Mármol, epoxi, juntas de trass
Portaherramientas SLM
⌀ de hoja de sierra 105 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077883 105
Número del fabricante 63502219210

Descripción

Ejecución:

Versión extra delgada. Ancho de corte 1,2 mm.
Durabilidad extralarga. Adecuado para juntas de epoxi o cemento muy duras.

Idóneo para:

Exclusivamente Fein SuperCut, n.º 077805 y n.º 077804.