Protección contra deslizamiento 2700 mm

Número de artículo: 991370 2700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Adecuada para longitud de larguero 2,700 mm
Para saliente de palé en 75 mm
Tipo de producto Protección contra deslizamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991370 2700
EAN / GTIN 4058255010806
Número del fabricante 16731

Descripción

Ejecución:

Protección contra el deslizamiento para estanterías simples y dobles, galvanizado. Incluido material de fijación.

Aplicación:

Impide el deslizamiento imprevisto de unidades de carga.

Idóneo para:

Estantería simple y doble.