{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Altura | 41 mm | |
| Anchura | 76 mm | |
| Profundidad | 76 mm | |
| Posibilidad de división | no | |
| Material | Poliestireno | |
| Color | gris | |
| Color | gris | |
| Asa de transporte | no | |
| preparado para tapa | no | |
| Preparado para ventana | no | |
| Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
| apilable | no | |
| Bloqueo en cajón | no | |
| Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
| Número de artículo | 928137 41/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406213657 | |
| Número del fabricante | 928137 41/1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |