{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Rectificado plano | |
Especificación | 93A461I9AV | |
Forma | 7 | |
⌀ de muela D | 600 mm | |
Anchura de muela T | 100 mm | |
⌀ de perforación H | 304 mm | |
⌀ rebaje P | 390 mm | |
Profundidad del rebaje F 1 | 15 mm | |
Profundidad del rebaje G 2 | 15 mm | |
Tipo de producto | Muela abrasiva plana |
Número de artículo | 590696 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172052588 | |
Número del fabricante | 34291849 |