Barra de mandrinar roscas KOMET® UniTurn®, hacia la derecha 8/M12 mm

Número de artículo: 240200 8/M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 8 mm
Rosca normal M12
Refrigeración interior
Para altura de paso hasta 1.75 mm
⌀ del mango d 8 mm
f 3.75 mm
a 7.7 mm
s 0.85 mm
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 12/8; 16/8
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240200 8/M12
EAN / GTIN 4047109072596
Número del fabricante H54 82150.1782

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
145
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
145
Aluminio > 10 % Si
N
130
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
55
Acero < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte = BK 82.
A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos