{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1.5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3.5 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 63 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.92 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 22.4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222060 40/3 | |
Número del fabricante | THN07556 |