Avellanador plano sin espiga 33 mm

Número de artículo: 156520 33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 375
  • Mango: Cono Morse

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado 33 mm
Material de corte HSS
Norma DIN 375
Mango Cono Morse
para tamaño de tornillos M20
⌀ de perforación a 10 mm
Longitud total L 190 mm
Cono Morse CM 3
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156520 33
EAN / GTIN 4045197088079

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador de varios filos, con ranura espiral, provisto de taladro frontal para la recepción de diversas espigas de guía. Fijación de la espiga por tornillo en el avellanador.

Aplicación:

Por medio de una espiga de guía intercambiable, un avellanador se puede emplear para varios taladros previos de diferentes tamaños.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Las medidas están referidas a los tornillos DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Sin embargo, con espiga de guía adecuada, un avellanador se puede utilizar también para otras medidas de tornillo o para avellanados escalonados.
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
    ⌀ de avellanador DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra