Avellanador plano mini de 180° para agujero pasante 180° 2,5X1,3 mm

Número de artículo: 155700 2,5X1,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Mango: Mango cilíndrico
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de avellanador 2.5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ espiga 1,3 mm
Material de corte HSS E
Número de filos Z 3
Norma DIN 373
Mango Mango cilíndrico
Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
para tamaño de tornillos M1,2
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 2.5 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.07 mm/rev.
Refrigeración interior no
⌀ del taladro previo 1.3 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel 2 mm
Longitud de filo lc 7 mm
Ángulo de punta 180 grados
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 155700 2,5X1,3
EAN / GTIN 4045197462848

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Avellanadores de ranura espiral con espiga de guía larga.
DIN 373 / ISO 4206.

Aplicación:

Para agujeros pasantes grado de calidad fino (valores ISO) según DIN 69.
Para tornillos de cabeza con hexágono interior según DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos según ISO 1207 (DIN 84).

Nota:

Tam. 4,6 × 2,4 no está determinado en DIN.
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
    ⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra