Mandrino portafresas antivibratorio, cilíndrico, con orificio para conducto de refrigeración HSK-A 63 A = 200

Número de artículo: 306712
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
6 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto ampliada con tope.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Otros tamaños a petición.