Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración HSK-A 100 corto

Número de artículo: 304398
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
78 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 20 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

Con canales de refrigeración cerrables.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra