Muela abrasiva a láminas SLTflex (CER), asiento M14 ⌀ 125 mm

Número de artículo: 566313
Descuento
desde  21.16 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 19.04 21.16 US $
  • de 10
    desde US $ 15.87 17.63 US $
a petición
Disponible
275 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: <0,1
  • Rosca: M14
  • Optimizado para material de trabajo: INOX
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Las láminas en forma de hoz (patentadas) están conectadas radialmente con el núcleo de PRFV de alta resistencia. Mediante la construcción sin plato se logra un saliente de láminas extremadamente grande. Densidad de recubrimiento muy elevada. Asiento roscado M14, no se necesita ninguna tuerca tensora.
Grano de cerámica (CER) con recubrimiento activo de rectificado para uso exigente.

Aplicación:

Para el rectificado de zonas de difícil acceso, rectificado de contornos y rectificado de costuras de garganta. El saliente de láminas largo permite un rectificado suave.