Cepillo circular con mango microabrasivo, SiC grano 120

Número de artículo: 574445
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
790 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Descripción

Ejecución:

Cerdas de nailon con carburo de silicio, montadas a presión en casquillo de acero; ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Rectificado en seco y en húmedo de aluminio, acero, acero inoxidable y plásticos. Temperatura de aplicación máxima 80°C.