Reloj comparador pequeño de precisión con protección contra golpes

Número de artículo: 432505
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
880 piezas en stock
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, ⌀ del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Con protección contra golpes.
Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.