{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina BOPP | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 0.24 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 140 % | |
Resistencia a la tracción | 4.8 N/mm | |
Particularidad | desarrollo silencioso | |
Aplicación | Fijar; Liar; Fijar; Embalar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 100 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | marrón | |
Longitud | 66 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0.05 mm | |
Cantidad de cintas adhesivas | 6 | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083798 50X66 |