Armario de gran capacidad con puertas correderas de chapa maciza
Número de artículo:
957370
- Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000 kg
- Regulación de la altura en el intervalo: 20 mm
- Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
- Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Descripción
Ejecución:
Posibilidad de alojamiento de estantes en intervalos de 20 mm. Todas las puertas con plegado de seguridad y reforzadas por la parte interior. Las puertas correderas se desplazan con poco ruido sobre ruedas apoyadas en rodamientos de bolas. Todos los modelos con puertas se pueden cerrar mediante el tirador deslizante con cierre de pasador cilíndrico.
Lacado:
Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.