Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada largo

Número de artículo: 652200
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
718 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra