Lámpara LED con batería

Número de artículo: 081564
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3,746 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED de batería plegable y delgada con tres opciones de iluminación. Se pueden utilizar en muchos campos de aplicación debido a su diseño delgado y los dos imanes.
  • Un foco y dos luces principales.
  • Luz principal delantera regulable en 2 niveles de luz.
  • Plegable en 180°.
  • Nivel de carga siempre a la vista a través del indicador LED.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB-C.