Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3)

Número de artículo: 787001
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
72 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Mango hexagonal para puntas: E 6,3

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Hierro armado en hormigón.

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.
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
    ⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra