Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap Sin revestimiento

Número de artículo: 133404
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
91 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Clase de tolerancia: 2B
  • Forma del corte previo: B
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con corte inicial helicoidal.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar robusto para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca de color bronce templado.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.
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
    UNF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra