Boca suplementaria lisa 3/5 con recubrimiento

Número de artículo: 361144
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
43 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo 3 mm.
Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.
Superficie de apoyo 3 mm.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133 y n.º 361135.
Mordazas escalonadas n.º 361295361296.