{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D | 12 mm | |
Longitud de voladizo A | 36 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Gama de sujeción d | 3.5 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 335720 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197801456 | |
Número del fabricante | 335720 3,5 |