Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Asiento de herramientas para fresas con rosca con refrigeración interior, ⌀ d = 32 mm, Rosca M × Longitud L1: M12X105

Número de artículo: 301328 M12X105

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ⌀ d = 32 mm
Refrigeración interior
⌀ de la perforación D1 12.5 mm
⌀ D2 21 mm
Longitud total L 170 mm
Longitud útil L1 105 mm
L2 24 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301328 M12X105
Número del fabricante 301328 M12X105

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Para el asiento en conos de sujeción planos (Weldon).