Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portapinzas de sujeción, extrafino, BT 40 A = 160, Gama de sujeción: 2-6mm

Número de artículo: 302868 2-6

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 2 mm - 6 mm
Adaptador BT 40 A = 160
Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ D1 9 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ exterior D 27 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302868 2-6
Número del fabricante 302868 2-6

Descripción

Ejecución:

  • Cono interior y exterior rectificados.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • La pinza portapieza se sujeta con una tornillo de amarre por detrás a través del plato, ¡no se necesita ninguna tuerca de apriete!

Ventaja:

La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308806,
llave de apriete de AB n.° 308820308835,
pinza portapieza GARANT n.° 309563,
pinza portapieza ALBRECHT n.° 309572309573.