Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portaherramientas forma B6 radial izquierda, largo, ⌀ del mango d1: 40mm

Número de artículo: 319080 40

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 118 mm
b2 75.5 mm
h5 48 mm
h6 32.5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319080 40
Número del fabricante 319080 40

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.