Juego de llaves combinadas, versión extra larga, Cantidad de llaves: 8

Número de artículo: 614760 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614760 8
EAN / GTIN 4010886610480
Número del fabricante 6104880

Descripción

Ejecución:

Lado de anillo acodado en 15°. Mango hueco ergonómico y manejable. Mango extralargo para zonas de aplicación profundas. Especialmente apropiado para uniones atornilladas de alta resistencia con un par de apriete elevado.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

1 llave combinada n.° 614750: Tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19