Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Arnés IGNITE TRION

Número de artículo: 098106

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IGNITE
Tamaño del fabricante M / XXL
Cadera 800 - 1300 mm
Peso 2.82 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098106
Número del fabricante G-1131-M/XXL

Descripción

Ejecución:

Ignite Trion. Arnés completo de alto rendimiento. Funcional y ergonómico gracias al acolchado asimétrico en la cadera y las anillas de sujeción abatibles según EN 358 que permiten trabajar sin molestias. El nuevo sistema evita el aflojamiento indeseado de la cinta. Especialmente apropiado para el uso en almacenes de estanterías altas.
Nueva serie de arneses Ignite con detalles inteligentes, como acolchado para los hombros y las piernas, cierres Oktalock de alta calidad para la carga uniforme en ambas partes. Arrollamiento del cinturón para trabajar sin molestias, así como un indicador de caídas. Peso máx. admisible: 140 kg.

Aplicación:

Trabajos en fachadas, construcción de andamios y estructuras metálicas, plataformas elevadoras de trabajo, protección anticaídas permanente.

Norma:

EN 361
Certificado adicionalmente según EN 358.