Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Arnés IGNITE PROTON

Número de artículo: 098108

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IGNITE
Tamaño del fabricante M / XXL
Cadera 800 - 1300 mm
Peso 2.82 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098108
Número del fabricante G-1132-S-M/XXL

Descripción

Ejecución:

Ignite Proton. Cinturón de diseño sofisticado e inteligente con la máxima comodidad de uso. El acolchado ergonómico AIRPAD en la cadera y los acolchados anatómicos en los hombros y las piernas aseguran la distribución óptima de la carga. La anilla pectoral central puede ajustarse óptimamente a cualquier usuario. Con anilla de seguridad para el ascenso, anillas de sujeción abatibles conforme a EN 358, anilla para herramientas y lazos para material, para cualquier finalidad de uso. Especialmente apropiado para el empleo en la energía eólica.
Nueva serie de arneses Ignite con detalles inteligentes, como acolchado para los hombros y las piernas, cierres Oktalock de alta calidad para la carga uniforme en ambas partes. Arrollamiento del cinturón para trabajar sin molestias, así como un indicador de caídas. Peso máx. admisible: 140 kg.

Aplicación:

Trabajos en fachadas, construcción de andamios y estructuras metálicas, plataformas elevadoras de trabajo, protección anticaídas permanente.

Norma:

EN 361
Certificado adicionalmente según EN 358.