Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Arnés ARG 31

Número de artículo: 098102

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del fabricante L / XXL
Cadera 900 - 1300 mm
Peso 1.6 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098102
Número del fabricante G-0031-LC-L/XXL

Descripción

Ejecución:

ARG 31. Cinturón ideal para el trabajo sin cable de posicionamiento, herramientas ni otros medios auxiliares. Con anillas de acero extremadamente resistentes en el pecho y la espalda, así como un acolchado cómodo y transpirable en la espalda. Manejo sencillo con cierres encajables de aluminio.

Norma:

EN 361