Hoja de sierra, bimetal HSS, ⌀ de hoja de sierra: 85mm

Número de artículo: 077838 85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de hoja de sierra (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Chapa hasta 1 mm, plásticos, PRFV, madera, masilla, metales no ferrosos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Material Chapa hasta 1 mm, plásticos, PRFV, madera, masilla, metales no ferrosos
para material Chapa hasta 1 mm, plásticos, PRFV, madera, masilla, metales no ferrosos
Portaherramientas SL
⌀ de hoja de sierra 85 mm
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077838 85
EAN / GTIN 4014586389530
Número del fabricante 63502174210

Descripción

Idóneo para:

Todas las herramientas multiusos FEIN, así como todas las demás herramientas multiusos habituales en el mercado.