{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSB 18V-60C | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 31 Nm | |
Par de giro máximo duro | 60 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1,900 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 38 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 10 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 8 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | 2,5 m/s2 | |
Peso | 1.8 kg | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070112 GSB1860PRO | |
Número del fabricante | 06019G2107 |