Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Dinamómetro de carga Dynafor LLZ2, Intervalo de pesaje máximo: 1t

Número de artículo: 086049 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (t) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje mínimo 1 kg
Cantidad de pilas contenidas 2
Intervalo de pesaje máximo 1,000 kg
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081556 LR3
Suministro de energía con pilas
Carcasa anchura 83.5 mm
Carcasa profundidad 22 mm
Carcasa altura 191 mm
Clase de protección IP IP 65
Embalaje Maleta de transporte
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086049 1
Número del fabricante 086049 1

Descripción

Ejecución:

Dinamómetro de carga Dynafor LLZ2, versátil, resistente y fiable. Indicador de LCD integrado con buena legibilidad. Protección del indicador por refuerzo.
  • Las esquinas achaflanadas minimizan el peligro de torsión en el proceso de elevación.
  • Factor de seguridad > 4.
  • Precisión y seguimiento continuo confirmados por certificado de ajuste. Precisión 0,3 %. Recalibrable.
  • Utilizable en todas las posiciones. Tipo de protección IP65: Apropiado para el uso al aire libre. Conforme con CE y la Directiva de máquinas 2006/42/CE.
  • Intervalo de temperatura de −20 °C a 50 °C.

Aplicación:

Para medir fuerzas de tracción (N) y masas suspendidas (kg).

Volumen de suministro:

Incluye pilas (2× AAA), certificado de calibración, maleta de transporte.