Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Manguera de agua amarillo-azul, PVC, Longitud 50 m, ⌀ interior manguera: 13mm

Número de artículo: 080046 13

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior manguera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera de agua de PVC resistente a torsión
⌀ exterior manguera 17.1 mm
⌀ interior manguera 13 mm
Longitud de manguera 50 m
Color amarillo-azul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080046 13
Número del fabricante 110051

Descripción

Ejecución:

Manguera de agua de alta calidad, resistente a torsión, en amarillo con raya azul. Longitud 50 m.