Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes KryTech 563, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094470 7
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
  • exento de silicona: sí
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 96
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 4343B
Material de base PEHD
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / gris
Material recubrimiento Nitrilo
Talla de guante 7
Peso 37 g
Longitud 230 mm - 270 mm
EN 388 resistencia a la abrasión 4
EN 388 resistencia al corte 3
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 4
EN 388 resistencia al traspaso 3
Aplicación reutilizable
exento de silicona
Transpirabilidad satisfactorio
Exento de DMF
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado satisfactorio
Agarre con aceite muy satisfactorio
Protección contra el calor no disponible
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094470 7

Descripción

Ejecución:

KryTech 563. Para trabajos sensibles y generales en entornos de trabajo secos y ligeramente sucios. Resistencia excelente frente a aceites y grasas. El recubrimiento de nitrilo resistente a la abrasión garantiza una larga vida útil. Especialmente apropiado para el prensado de material, la manipulación de chapas y trabajos de mantenimiento mecánicos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.