Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras integrales Vistamax 2000, Matiz lunas: CLEAR

Número de artículo: 096538 CLEAR

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sobregafas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vistamax 2000
Identificación del cristal 1 B 9
Identificación de la montura EN 166 B 3 4 9
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Ejecución Sobregafas
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096538 CLEAR
Número del fabricante 1002757

Descripción

Ejecución:

Gafas integrales con amplio campo visual y marco profundo. El cristal tiene una elevada resistencia a los arañazos y extraordinarias propiedades antiempañamiento. Con el cristal de policarbonato y la montura de PVC, las gafas proporcionan protección contra el metal fundido y los sólidos calientes. Ventilación indirecta. Muy apropiado para personas que llevan gafas.

Norma:

EN 166; EN 170