{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 96 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 230 mm - 280 mm | |
Color | negro / azul | |
Talla de guante | 7 | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094353 7 | |
Número del fabricante | ULTRANE 525 GR.7 |