Ejecución:
Protector auditivo de cápsula con diadema universal flexible para diferentes posiciones de uso, tales como: encima de la cabeza, en la nuca o debajo de la barbilla. La cinta de sujeción adicional para la cabeza asegura un ajuste firme. Esto permite la combinación sencilla con otros tipos de EPI (casco o protección respiratoria). Con tecnología Air Flow ControlTM que ofrece un aislamiento óptimo en todas las gamas de frecuencia. Cinta para la cabeza con ventilación interna que reduce la presión sobre la cabeza y ofrece una mayor transpirabilidad en entornos calientes o húmedos. Diseño dieléctrico, apropiado para todos los ámbitos de trabajo, especialmente en el ámbito eléctrico. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).
Nota:
Sets de higiene para Bilsom® Viking® en el n.º
097761.