Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tapones de protección auditiva, dependientes del nivel Peltor™

Número de artículo: 097797

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081556 LR6
Norma EN 352-2; EN 352-7
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB(A)
Duración de funcionamiento 16 h
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097797
Número del fabricante 7100075598

Descripción

Ejecución:

Los tapones de protección auditiva electrónicos EEP-100 3M™ Peltor™ están equipados con una función dependiente del nivel y ofrecen una regulación dinámica del ruido exterior. Además, es posible amplificar ruidos de baja intensidad (p. ej., voces) y atenuar ruidos repentinos que puedan dañar el oído. De esta manera, el oído queda protegido mientras, a la vez, se posibilita una mayor conciencia de la situación y mejora la comunicación en entornos ruidosos. El usuario puede manejar el protector auditivo de forma intuitiva a través de un botón pulsador y ajustar el volumen básico de forma individual al inicio. Los tapones de protección auditiva se pueden cargar en la caja de carga mediante un conector USB. El diseño pequeño y ligero aumenta la comodidad y mejora así la aceptación por parte de los usuarios.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) con tapones de protección auditiva 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) con tapones de protección auditiva PELTOR™ Triple C.

Aplicación:

Para la comunicación en entornos exigentes con niveles de ruido elevados y variables.

Norma:

EN 352-2; EN 352-7

Volumen de suministro:

2 tapones de protección auditiva dependientes del nivel, 1 caja de carga, 1 cable USB, 1 par de tapones UltraFit™ Small, 1 par de tapones UltraFit™ Medium, 1 par de tapones UltraFit™ Large, 1 par de tapones Triple C.